Spiralni svedri VHM, posebej kratki TiAlN

Št. art.: 122151
93 različic
Opomba: Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC. Nedrseče vpetje v vrtalno glavo art. 341050 z vpenjalnimi čeljustmi, prevlečenimi z diamanti.
  • Vrsta izdelka: svedri za vrtanje v polno
  • Postopek obdelave: vrtanje v polno
  • Izvedba orodja: polna trda kovina
  • Toleranca premera reza: tolerančni razred ISO
  • Izvedba vpenjala: metrično
  • Vrsta vpenjala: Cilindrično držalo
  • Vmesnik: ločilno mesto 1
  • Položaj vmesnika: na strani stroja
  • Rezalni material: polno karbid
  • Prevleka: TiAlN
  • Notranje hlajenje: ne
  • Vrsta vpenjala: čep
  • Smer rezanja: desnorezno
  • Tolerančni razred ISO: h7
  • Standard: DIN 6539
  • Število rezil: 2
  • Puščanje hladilnega mazalnega sredstva: brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
  • Smer sukanja: desni
  • Vhod hladilnega mazalnega sredstva: brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
  • Ime izdelka (tip): N
  • Možnost konfiguracije: ne
  • Kot, 1. stopnja: 118 stopinj
  • Barvni prstan: brez
  • Vsebina: posamezni del
  • Rezalni materiali, oznaka proizvajalca: VHM
  • Oznaka proizvajalca: VHM-Spiralbohrer extra kurz
  • Oblika brušenja: N
Filter