• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Helt nye artikler, der lige er ankommet, til Corona-prævention

For at holde risikoen for smitte i tidens Covid-19-epidemie så lav som muligt, er det vigtigt at realisere bestemte sikkerhedsforanstaltninger.

Vi vil gerne med vores Corona-relevante artikler yde et bidrag til prævention og afbrydelse af infektionskæder. Dette sortiment af beskyttelses- og skillevægge, gulvklistermærker, henvisningsskilte, desinfektionsmidler eller mund-næse-masker opdateres og tilpasses regelmæssigt, det kan betale sig at kigge forbi regelmæssigt.

Fragtomkostninger til Danmark er 99,- DKK. Fra en ordreværdi på 750,- DKK er leveringen fragtfri. Mellemsalg forbeholdt, disponibilitet sålænge lager haves!

Yderligere Corona-relevante artikler kan du bestille direkte i vores eShop

Corona-præventionsartikler

Åndedrætsværnmaskesæt N95, 20 stk.

Artikel-nr.: 097159 N95
Nettopris: 581,09 DKK plus moms
Forformet partikelfiltermaske N95, hvid, med individuel
indstillelig næsebøjle
Beskyttelse mod oliefrie, partikelformede aerosoler med en
filtervirkningsgrad på 95%, samt mod faststoffer af
mineralier, kul, jernmalm og støv

Forformet engangs-åndedrætsværnmaske FFP2

Artikelnummer: 097168
Størrelse: P2
Beskrivelse: Forformet partikelfiltermaske til beskyttelse
mod oliefrie, partikelformede aerosoler.
Sæt á 20 stk.
Nettopris: 737,54 DKK plus moms

FFP2-maske SuperOne 3205

Artikelnummer: 097121
Størrelse: P2
Beskrivelse: Filtrerende maske gegen partikler.
Enhedsstørrelse. Forformet. Let.
Sæt á 30 stk.
Nettopris: 254,97 DKK pr. sæt

Foldbar engangs-åndedrætsværnmaske KN95

Artikelnummer: ZP0879
Størrelse: KN95
Beskrivelse: Foldbar partikelfiltermaske til beskyttelse mod
oliefrie, partikelformede aerosoler med en filtervirkningsgrad
på 95%.
Sæt á 10 stk.
Nettopris: 201,15 DKK plus moms

Mund-næse-maske

Artikelnummer: 097127
Størrelse: WHITE
Beskrivelse: Hvid mund-næse-maske i 100%
bomuld. Ikke et medikoprodukt.Sæt á 5 stk.
Nettopris: 119,20 DKK plus moms

Mund-næse-maske

Artikelnummer: 097128
Størrelse: GREY
Beskrivelse: Stofmaske i 80% polyester og 20%
bomuld. Med indlagte folder. Alle kanter syet om.
1 sæt = 10 stk.
Nettopris: 446,25 DKK plus moms

Skiftefilter P2 Bajonett CPA, 1 par

Artikelnummer: 097263
Størrelse: CPA
Beskrivelse: Specialfilter pga. pandemisituationen.
Partikelfilter til halvmasken 097244 og helmasken
097247. Bajonettilslutning.
Filter er kun tilladt i Tyskland.
Sæt á 1 par.
Nettopris: 185,80 DKK plus moms pr. par

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven