6″ (152 mm) i diameter, ikke-vakuumdrevet Dynorbital Extreme tilfældig excentersliber

Art.-nr.: X61
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer X61
EAN/GTIN 0616026000308
Producentnummer X61
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • EKSTREM KRAFT: Det nye motordesign har branchens højeste effekt-til-vægt-forhold med 0,3 hp pr. 1,8 lbs. Branchens mest stabile hastighed under belastning, idet den kører med 92 % af værktøjets nominelle hastighed. Det nye rotordesign øger effekten og mindsker friktionen.
  • EKSTREM KOMFORT: Ergonomisk design med integreret komfortplatform, der giver bedre støtte til håndleddet og øger brugerkomforten generelt. Blødt greb, der er støbt sammen med et stift komposit-basishus, for maksimal komfort og holdbarhed. Den forsænkede gashåndtag eliminerer klem- og trykpunkter på operatørens håndflade.
  • EKSTREM YDELSE: Premium-slibepuden er vægtbalanceret for at sikre de laveste vibrationsniveauer. Fremstillet af materialer af højeste kvalitet, der sikrer ekstrem holdbarhed og lang levetid.
  • Fremstillet i USA af materialer af højeste kvalitet, der sikrer lang levetid og høj holdbarhed.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • Serie: Dynorbital Extreme
  • HP: 0,3 hk
  • Maks. RPM: 12000
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 94 mm
  • Længde (mm): 188 mm
  • Bredde (mm): 178 mm
  • Vægt (kg): 0,86 kg
  • Bane-diameter (mm): 5 mm

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven