Ponceuse orbitale aléatoire « Dynorbital Extreme » sans aspiration, diamètre 6″ (152 mm)

Réf.: X61
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article X61
EAN / GTIN 0616026000308
Réf. fabricant X61
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • PUISSANCE EXTRÊME: Ce nouveau modèle de moteur présente le meilleur rapport puissance/poids du secteur, avec 0,3 hp pour 1,8 lbs. La vitesse la plus constante sous charge du secteur, fonctionnant à 92 % de la vitesse nominale de l’outil. La nouvelle conception du rotor permet d’augmenter la puissance tout en réduisant les frottements.
  • CONFORT EXTRÊME: Conception ergonomique avec plateforme de confort intégrée pour un meilleur maintien du poignet et un confort global accru pour l’opérateur. Poignée souple moulée d’un seul tenant avec un boîtier en composite rigide, pour un confort et une durabilité optimaux. Le levier d’accélérateur encastré élimine les points de pincement et de pression au niveau de la paume de l’opérateur.
  • PERFORMANCES EXTRÊMES: Le plateau de ponçage haut de gamme est équilibré en termes de poids pour garantir un niveau de vibrations minimal. Fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité pour une résistance et une longévité exceptionnelles.
  • Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux de première qualité, garantissant une longue durée de vie et une grande résistance.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • Série: Dynorbital Extreme
  • HP: 0,3 hp
  • Max. tr/min: 12000
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 94 mm
  • Longueur (mm): 188 mm
  • Largeur (mm): 178 mm
  • Poids (kg): 0,86 kg
  • Diamètre de l’orbite (mm): 5 mm

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier