Værktøjsholder til WP bor E1 DIN69871 AD , SK50, d=25mm, D=40mm A=70mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W140474
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer W140474
EAN/GTIN 4069739584386
Producentnummer 27.SK5025L70WP
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 25 mm, LPR = 70 mm (AD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 27.SK5025L70WP
  • Produkttype: Holder til indsatsbor form E1
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): cylindrisk
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 25 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Boringer til kølekanal (CXSC): Nej
  • Fremspringende længde (LPR): 70 mm