Upínací pouzdro nástrojů pro WP vrtačku E1 DIN69871 AD , SK50, d=25mm, D=40mm A=70mm G2.5 25.000

Artiklové číslo: W140474
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo W140474
EAN / GTIN 4069739584386
Číslo výrobce 27.SK5025L70WP
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 25 mm, LPR = 70 mm (AD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 27.SK5025L70WP
  • Druh produktu: Držák destiček pro vrtání tvaru E1
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): válcové
  • Montážní průměr (DCONWS): 25 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Otvory chladicího kanálu (CXSC): Ne
  • Délka vyčnívání (LPR): 70 mm