• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen tirsdag den 26. maj fra kl. 20:00 til 21:00 være midlertidigt utilgængelig. Vi beklager eventuelle gener

Mellemhuls (DIN6383) DIN69871 , AD SK40, MK3 A=70mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W140193
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer W140193
EAN/GTIN 4069739581620
Producentnummer 25.SK40MK3L70AL
L-nummer L31490 113473
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), MK3, LPR = 70 mm (OD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 25.SK40MK3L70AL
  • Produkttype: Reduktionsbøsning til MK-skaft med uddrivningsflig
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): MK3 - DIN6383
  • Monteringsdiameter (DCONWS): MK3
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2.5 , 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Fremspringende længde (LPR): 70 mm