Casquillo reductor para vástago CM con lengüeta de expulsiór, MK3 - DIN6383

Número de artículo: W140193
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo W140193
EAN / GTIN 4069739581620
Número del fabricante 25.SK40MK3L70AL
Número L L31490 113473
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), MK3, LPR = 70 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 25.SK40MK3L70AL
  • Tipo de producto: Manguito reductor para mango MK con pestañas expulsoras
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfaz de adaptador (ADINTWS): MK3 - DIN6383
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): MK3
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 , 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Longitud de voladizo (LPR): 70 mm