Værktøjsholder til WP bor DIN69893 , BT50, d=20mm A=90mm D=40mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W139902
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Overfladebehandling slebet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer W139902
EAN/GTIN 4069739578774
Producentnummer 27.BT5020L90WP
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = 20 mm, LPR = 90 mm (AD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 27.BT5020L90WP
  • Produkttype: Holder til indsatsbor form E1
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): cylindrisk
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 20 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Boringer til kølekanal (CXSC): Nej
  • Fremspringende længde (LPR): 90 mm