Orodno držalo za vrtalnik WP DIN69893 , BT50, d=20mm A=90mm D=40mm G2,5 25.000

Št. art.: W139902
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Obdelava površine brušeno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka W139902
EAN/GTIN 4069739578774
Številka proizvajalca 27.BT5020L90WP
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = 20 mm, LPR = 90 mm (AD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 27.BT5020L90WP
  • Vrsta izdelka: Držalo za vstavne svedre, oblika E1
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterski vmesnik (ADINTWS): cilindričen
  • Premer pritrditve (DCONWS): 20 mm
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Odprtine hladilnih kanalov (CXSC): Ne
  • Projekcijska dolžina (LPR): 90 mm