Fræsholder (DIN6359) DIN69893 , HSK-A50, 20mm A= 80mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W139596
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Overfladebehandling slebet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer W139596
EAN/GTIN 4069739575766
Producentnummer 27.HSK50A20WL80
L-nummer L31490 114093
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

HSK50A (ISO12164-1), d = 20 mm, LPR = 80 mm (OD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 27.HSK50A20WL80
  • Produkttype: Overfladepatron (DIN6359)
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): HSK50A (ISO12164-1)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): cylindrisk - DIN1835-B (Weldon)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 20 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Boringer til kølekanal (CXSC): Nej
  • Fremspringende længde (LPR): 80 mm