Mandrin porte-fraise (DIN6359) Weldon

Réf.: W139596
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Traitement de surface avec rectification

Identification et classification

Référence article W139596
EAN / GTIN 4069739575766
Réf. fabricant 27.HSK50A20WL80
Article hors catalogue L31490 114093
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

HSK50A (ISO12164-1), d = 20 mm, LPR = 80 mm (AD)

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 27.HSK50A20WL80
  • Type de produit: Mandrin de serrage de surface (DIN6359)
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): HSK50A (ISO12164-1)
  • Interface d’adaptateur (ADINTWS): cylindrique - DIN1835-B (Weldon)
  • Diamètre de logement (DCONWS): 20 mm
  • Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation: G2.5 / 25 000 tr/min
  • Entrée du liquide de refroidissement (CNCS) : AD
  • Perçages de canal de refroidissement (CXSC): Non
  • Longueur de porte-à-faux (LPR): 80 mm