Tværsnitsdorn DIN 69871 , OD SK30, 32mm A=50mm med KKB, G2,5 25.000

Art.-nr.: W139031
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer W139031
EAN/GTIN 4069739570129
Producentnummer 42.SK3032L50MA
L-nummer L31490 113654
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

SK30 (ISO7388-1/DIN69871), d = 32 mm, LPR = 50 mm (AD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 42.SK3032L50MA
  • Produkttype: Knivhovedholder
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): SK30 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 32 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Boringer til kølekanal (CXSC): Kølekanaler
  • Fastspændingslængde, maks. eller nominel fastspændingslængde (LSC): 24 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 50 mm