• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Trn s křížovou drážkou DIN69871 , AD SK30, 32 mm A=50 mm s KKB, G2,5 25.000

Artiklové číslo: W139031
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo W139031
EAN / GTIN 4069739570129
Číslo výrobce 42.SK3032L50MA
L-číslo L31490 113654
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK30 (ISO7388-1/DIN69871), d = 32 mm, LPR = 50 mm (AD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 42.SK3032L50MA
  • Druh produktu: upínací trn pro frézovací hlavy
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): SK30 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Montážní průměr (DCONWS): 32 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Otvory chladicího kanálu (CXSC): Chladicí kanály
  • Upínací délka, max. nebo jmenovitá upínací délka (LSC): 24 mm
  • Délka vyčnívání (LPR): 50 mm