• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

ER-spændetang, 200 428E-Ø11

Art.-nr.: W102430
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer W102430
EAN/GTIN 4069739521084
Producentnummer 200 428E-Ø11
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

ER20 (ISO15488B), d = 10 - 11 mm, ≤ 15 µm

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 200 428E-Ø11
  • Produkttype: Spændetang
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): ER20 (ISO15488B)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 11 mm
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 15 µm
  • Tætning (SEALP): Nej
  • Type/enhedsnummer (UNNO): 428E
  • Kropsdiameter (BD): 21 mm
  • Samlet længde (OAL): 31,5 mm