ER vpenjalno držalo, 200 428E-Ø11

Št. art.: W102430
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka W102430
EAN/GTIN 4069739521084
Številka proizvajalca 200 428E-Ø11
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

ER20 (ISO15488B), d = 10-11 mm, ≤ 15 µm

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 200 428E-Ø11
  • Vrsta izdelka: Vpenjalna stročnica
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): ER20 (ISO15488B)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 11 mm
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 15 µm
  • Tesnjenje (SEALP): Ne
  • Tip / številka enote (UNNO): 428E
  • Premer ohišja (BD): 21 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 31,5 mm