{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| EU-skostørrelse | 39 | |
| Beskyttelsesklasse | SB | |
| Materiale, tåbeskyttelseskappe | Aluminium | |
| elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
| Produkttype | Clogs |
| Artikelnummer | VD 4062 ESD XB 39 | |
| EAN/GTIN | 4044348425237 | |
| Producentnummer | VD 4062 ESD XB 39 | |
| L-nummer | L00780 1942 | |
| Producent/ansvarlig person | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |