Sprederindsatser Trækkraft 45 kN, 2 stk.

Art.-nr.: U.23D11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kuglelejeaftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer U.23D11
EAN/GTIN 3148510668314
Producentnummer U.23D11
L-nummer L60130 7552

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Værktøj med en RFID-chip, så det kan findes igen på værkstedet
  • Den integrerede chip fra Facom garanterer dig let at finde og maksimal holdbarhed, uden at værktøjets ergonomi går tabt
  • Radiobølgeidentifikation kræver korrekt udstyr
  • Anvendelse med 3/8″ og 1/2″ vendbare skralde- og drivkvadratkanter.

Egenskab:

  • d [mm]: 11,0
  • Nr: 5
  • Med indvendigt gevind: M10
  • T [kN]: 45
  • [g]: 44
  • [kg]: 0,045