Hårdmetalfræsning - SDMT120408E-K KW10

Art.-nr.: TWE04922
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TWE04922
EAN/GTIN 4960664221097
Producentnummer TWE04922
L-nummer L22140 92
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræsning - SDMT120408E-K KW10

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 0.8 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
S (GTC - bilagstykkelse): 4.76 mm
Hjørneradius/affasning: 8
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 12.7 mm
L (GTC - skærekantlængde): 12.7 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 15 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 90 Degree
Størrelse: 1204
Spånafbryder: K
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers betegnelse): K
Lønklasse: KW10
TC (GTC - toleranceklasseindsats): M
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Beskrivelse: SDMT