• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

Cermet drejeindsats - CNGG120404R TN620

Art.-nr.: TSR01683
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TSR01683
EAN/GTIN 4960664727285
Producentnummer TSR01683
L-nummer L22270 3412
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Cermet drejeindsats - CNGG120404R TN620

Egenskab:

AN (GTC - frigangsvinkel større): 0 Degree
RE (GTC - hjørneradius): 0.4 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 2
Hjørneradius (RE): 4
S (GTC - bilagstykkelse): 4.76 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 12.7 mm
L (GTC - skærekantlængde): 12.896 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 80 Degree
Størrelse: 1204
Beskrivelse: CNGG
TC (GTC - toleranceklasseindsats): G
HÅND (GTC - Indsæt hånd): R
Lønklasse: TN620