Cermet-fræseindsats - SEKW120304TN TN100M

Art.-nr.: TSP00630
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TSP00630
EAN/GTIN 4960664253210
Producentnummer TSP00630
L-nummer L22720 7
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Cermet-fræseindsats - SEKW120304TN TN100M

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 0.4 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
S (GTC - bilagstykkelse): 3.18 mm
Hjørneradius/affasning: 4
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 12.7 mm
L (GTC - skærekantlængde): 12.7 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 20 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 90 Degree
Størrelse: 1203
TC (GTC - toleranceklasseindsats): K
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Beskrivelse: SEKW
Lønklasse: TN100M