• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

SC endefræser - 4QFSM100-270-10-VG

Art.-nr.: TQB00108
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TQB00108
EAN/GTIN 4960664986460
Producentnummer TQB00108
L-nummer L22140 123326
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SC endefræser - 4QFSM100-270-10-VG

Egenskab:

Antal fløjter: 4
Hjørneradius / radius (RE): 0,00
Skaftdiameter (DCON): 10,0
Skærelængde (APMX): 27,00
Samlet længde (OAL): 70,0
Belægning: Coated
Skafttype: Cylindrical
Værktøjstype: End Mills
Diameter (DC): ø10,0
Skæremateriale: Solid carbide
Differentialstigning: Yes