Drejeværktøjsholder - PRGCL2525M-10

Art.-nr.: THC00940
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THC00940
EAN/GTIN 4960664005093
Producentnummer THC00940
L-nummer L22380 63
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - PRGCL2525M-10

Egenskab:

CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 0
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 0
GAMO (GTC - Rake Angle ortogonalt): 0 Degree
LAMS (GTC - hældningsvinkel): 0 Degree
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 3.18 mm
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 7 Degree
Indsæt størrelse: 10
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 10 mm
Hovedlængde (venstre): 15
Skafthøjde (H): 25
Skaftbredde (B): 25
B (GTC - skaftbredde): 25 mm
H (GTC - Shankhøjde): 25 mm
HF (GTC - funktionshøjde): 25 mm
WF (GTC - funktionel bredde): 32 mm
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 90 Degree
Samlet længde (LF/OAL): 150
LF (GTC - funktionel længde): 150 mm
OAL (GTC - samlet længde): 150 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 2525
HÅND (GTC - skæreretning): L
Type: Left
Indvendig kølevæske: No
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): RCMX1003M0