• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

simturn F3 spændeholder, stål, udvendig bearbejdning, type A, 20 x 20 mm, L=125 mm

Art.-nr.: TF3.01.2020.A.12.10 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer TF3.01.2020.A.12.10 L
EAN/GTIN 4069769258486
Producentnummer AWNW
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn F3 klemmeholder
Stål, udvendig bearbejdning, type A
20 x 20 mm, L=125 mm

Tekniske parametre:

  • h1 = 20,0 mm (tolerance js14)
  • Skruetrækker = T20R
  • h = 20,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • f1 = 9,60 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • L2 = 24,0 mm
  • Skrue = ASCC
  • κ = 0°
  • f = 20,4 mm