• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simturn F3 Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, Typ A, 20 x 20 mm, L=125 mm

Artikel-Nr.: TF3.01.2020.A.12.10 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TF3.01.2020.A.12.10 L
EAN / GTIN 4069769258486
Herstellernummer AWNW
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn F3 Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, Typ A
20 x 20 mm, L=125 mm

Technische Parameter:

  • h1 = 20,0 mm (Toleranz js14)
  • Schraubendreher = T20R
  • h = 20,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • f1 = 9,60 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • L2 = 24,0 mm
  • Schraube = ASCC
  • κ = 0°
  • f = 20,4 mm