• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Endefræser i massivt karbid - 2KMBL0040-0350-S4

Art.-nr.: TEA42468
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TEA42468
EAN/GTIN 4960664021772
Producentnummer TEA42468
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Endefræser i massivt karbid - 2KMBL0040-0350-S4

Egenskab:

Antal fløjter: 2
Hjørneradius / radius (RE): 0,20
Skærelængde (APMX): 0,30
Skaftdiameter (DCON): 4,0
Samlet længde (OAL): 45,0
Belægning: Coated
Skafttype: Cylindrical
Differentialstigning: No
Diameter (DC): ø0,4
Værktøjstype: Radius end mills