• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

simturn E3 Vendeplade, gevind, udvendigt, metrisk ISO, fuld profil, P=1,75 mm

Art.-nr.: TE3.MT17.02 EM L X600
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer TE3.MT17.02 EM L X600
EAN/GTIN 4069769244472
Producentnummer AJFBX600
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E3 vendbar indsats
Gevind, udvendigt, Metr. ISO, fuld profil
P=1,75 mm

Tekniske parametre:

  • b = 5,60 mm
  • h3 = 1,07 mm
  • Stigning (fra) = 1,75 mm
  • S = 4,10 mm
  • R = 0,25 mm