simturn E3 wisselplaat, schroefdraad, buiten, metrisch. ISO, volledig profiel, P=1,75 mm

Artikelnummer: TE3.MT17.02 EM L X600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer TE3.MT17.02 EM L X600
EAN/GTIN 4069769244472
Nummer fabrikant AJFBX600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Schroefdraad, buiten, metrisch. ISO, volledig profiel
P = 1,75 mm

Technische parameters:

  • b = 5,60 mm
  • h3 = 1,07 mm
  • Helling (vanaf) = 1,75 mm
  • S = 4,10 mm
  • R = 0,25 mm