• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

simturn E3 vendbar indsats, gevind, udvendigt, metrisk ISO, delprofil, flere områder, P=1 - 1,5 mm

Art.-nr.: TE3.MT10.01 EM L X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TE3.MT10.01 EM L X800
EAN/GTIN 4069769243062
Producentnummer AKJ3X800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E3 vendbar indsats
Gevind, udvendigt, Metr. ISO, delvis profil, flere områder
P=1 - 1,5 mm

Tekniske parametre:

  • Svingning (til) = 1,50 mm
  • Stigning (fra) = 1,0 mm
  • R = 0,14 mm
  • b = 5,80 mm
  • S = 4,6 mm
  • tmax = 0,99 mm