simturn E3 wisselplaat, schroefdraad, buiten, metrisch. ISO, deelprofiel, meerbereik, P=1 - 1,5 mm

Artikelnummer: TE3.MT10.01 EM L X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TE3.MT10.01 EM L X800
EAN/GTIN 4069769243062
Nummer fabrikant AKJ3X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Schroefdraad, buiten, metrisch. ISO, deelprofiel, meerdere bereiken
P=1 - 1,5 mm

Technische parameters:

  • Helling (tot) = 1,50 mm
  • Helling (vanaf) = 1,0 mm
  • R = 0,14 mm
  • b = 5,80 mm
  • S = 4,6 mm
  • tmax = 0,99 mm