• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Industriel skala Max 15 kg; 30 kg;

Art.-nr.: SXS 30K-2LM
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer SXS 30K-2LM
EAN/GTIN 4045761206441
Producentnummer SXS 30K-2LM
L-nummer L40250 3412

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust platformsvægt i rustfrit stål til vejning af dyr
  • Platform: helt af rustfrit stål med høj støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68, derfor let at rengøre
  • Vurderingsenhed af rustfrit stål med høj støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68. Velegnet til de øgede hygiejnekrav i medicinske miljøer. Vægmontering som standard
  • Superior displaystørrelse: cifferhøjde 55 mm. Lys baggrundsbelysning for nem aflæsning af vægtværdien selv under dårlige lysforhold
  • Takket være grænseflader: såsom RS-232, RS-485 og Bluetooth (ekstraudstyr) kan vægten nemt integreres i eksisterende netværk og letter dataudvekslingen mellem vægten og pc eller printer
  • Platform: helt af rustfrit stål, hermetisk svejset lastcelle af rustfrit stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68. Underkonstruktion i vingekonstruktion, ekstremt modstandsdygtig over for bøjning. Vægtpladen er jordet for at reducere statisk opladning
  • Evalueringsenhed: rustfrit stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65 (kun ved batteridrift)
  • Velegnet til de øgede hygiejnekrav i fødevareindustrien
  • Vægbeslag til vægmontering af indikatoren som standard, kun for modeller uden stativ
  • Fremragende displaystørrelse: cifferhøjde 55 mm, med lys baggrundsbelysning for nem aflæsning af vægtværdien selv under dårlige lysforhold
  • Brugervenlig KERN-menustruktur med intuitiv udskrift af vejeresultater
  • Takket være grænseflader som RS-232, RS-485 og Bluetooth (ekstraudstyr) kan vægten nemt integreres i eksisterende netværk og letter udvekslingen af data mellem vægten og PC eller printer

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 55 mm
  • Dimensioner vejeplade, rustfrit stål B×D×H 500×400×123 mm
  • Dimensioner for evalueringsenheden B×D×H 232×150×80 mm
  • Kabellængde for evalueringsenheden ca. 2,5 m

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør