Gulv- og spændesystem SVH 4000

Art.-nr.: SVH400
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer SVH400
EAN/GTIN 4008158023274
Producentnummer SVH400
L-nummer L80040 68

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til lægning af parket-, laminat- og plankegulve
  • SVH med afstandsstykke og bånd af højstyrkepolyester
  • SVH 400 og SVG - på kartonhængepakke

Egenskab:

  • Bånd: 25x1 mm
  • Materiale / overflade:
    • Pladedele lavet af højstyrkestål, galvaniseret
    • Fastgørelsesanordninger lavet af stål, galvaniseret eller fosfateret
    • Polyester bånd
  • Rivestyrke: 5000 N
  • Vingefang: 4000 mm

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Parket- og laminatarbejde
  • Spænding af glat plademateriale med stor flade
  • Gulvlægning af parket, laminat og plader

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs