{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Drejevinkel | 35 grader | |
| Produkttype | skruetvinger | |
| Type tvinge | skruetvinge | |
| Udhæng maks. | 120 mm | |
| Spændekraft maks. F | 8.500 N | |
| Spændvidde maks. a; b | 600 mm | |
| Materiale, spændearme | stål | |
| Tykkelse, glideskinne | 11 mm | |
| Bredde, glideskinner | 28 mm | |
| Materiale, glideskinne | stål | |
| Gevind, spindel | trapezgevind | |
| Driftstilstand | to-hånds | |
| egnet til | stål | |
| Med trykplade | ja | |
| Form, bøjlle | U-form | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | SL60M | |
| EAN/GTIN | 4008158034553 | |
| Producentnummer | SL60M | |
| L-nummer | L80070 69 | |
| Producent/ansvarlig person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |