Tornillo de apriete para cerrajería SLM 600/120

N.º do artigo: SL60M
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ângulo giratório 35 grau
Tipo de produto grampos
Tipo de ponteira grampo de aperto
Alcance máx. 120 mm
Força de fixação máx. F 8 500 N
Largura de aperto máx. a; b 600 mm
Material dos braços de fixação aço
Espessura da calha de deslizamento 11 mm
Largura da calha de deslizamento 28 mm
Material da calha de deslizamento aço
Rosca do fuso rosca trapezoidal
Modo de operação bimanual
para aço
Com placa de compressão sim
Formo do aro Em U
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo SL60M
EAN/GTIN 4008158034553
Número do fabricante SL60M
Número L L80070 69
Fabricante/responsável BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Descrição:

  • Fuerza de sujeción de hasta 8.500 N con un par de apriete de 25 Nm
  • un 20% más de fuerza de sujeción por cada giro del husillo gracias al perfil optimizado del raíl
  • máxima seguridad gracias a la mejor transmisión lineal de la fuerza del brazo deslizante
  • larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado, que puede inclinarse hasta 35°.

Característica:

  • alcance de brazo: 120 mm
  • Material / superficie:
    • Soporte fijo y deslizante hecho de acero templado, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado y templado, fosfatado
    • manilla fabricado en acero, galvanizado
    • placa de compresión fabricado en acero, fosfatado
  • Ferrocarril: 28x11 mm
  • abertura de sujeción: 600 mm

Vantagem:

Máxima estabilidad
  • La forma optimizada del perfil le garantiza la acumulación de una mayor fuerza de sujeción en un tiempo más corto con mayor estabilidad y seguridad. Las barras fijas y placa de compresión están hechas de una sola pieza, templadas y por lo tanto altamente resistentes y torsionalmente rígidas.
Soporte deslizante forjado
  • La barra deslizante en forma de U de acero templado forjado garantiza la máxima seguridad gracias al transmisión de fuerza de líneas rectas y soporta incluso las mayores cargas. Puedes confiar en eso en cualquier momento.
Placa de presión móvil especial
  • La placa de presión especial resistente al calor se puede girar y reemplazar hasta 35 °. Tiene una vida útil extremadamente larga debido a las excelentes propiedades de deslizamiento y funcionamiento de emergencia del inserto de acero sinterizado endurecido y empapado en aceite.
Husillo templado
  • El husillo templado es particularmente estable y de bajo desgaste. Esto aumenta notablemente el durabilidad/duración/vida útil.

Vantagem:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de cerrajería
  • Sujeción con mucha potencia

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si el riel es brillante, áspera con tela esmerilada (100 arena) en ambos lados estrechos
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente