Monteringsklemme SLM 200/120

Art.-nr.: SL20M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Type tvinge skruetvinge
Spændvidde, maks. a; b 200 mm
Udhæng maks. 120 mm
Tykkelse, glideskinne 11 mm
Bredde, glideskinner 28 mm
Spændekraft maks. F 8.500 N
Drejevinkel 35 grader
Produkttype skruetvinger
Materiale, spændearme stål
Materiale, glideskinne stål
Gevind, spindel trapezgevind
Driftstilstand to-hånds
egnet til stål
Med trykplade ja
Form, bøjlle U-form
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer SL20M
EAN/GTIN 4008158034508
Producentnummer SL20M
L-nummer L80070 108
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft op til 8 500 N ved et tilspændingsmoment på 25 Nm
  • 20 % mere spændkraft pr. spindelomdrejning med optimeret skinneprofil
  • Maksimal sikkerhed på grund af bedre lineær kraftoverførsel fra glidearmen
  • Lang levetid på grund af varmebestandig trykplade med indsats af sintret stål, som kan vippes op til 35°.

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 120 mm
  • Materiale / overflade:
    • Fast og glidende beslag lavet af hærdet stål, galvaniseret
    • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset og hærdet, fosfateret
    • Stål toggle, galvaniseret
    • Trykplade lavet af stål, fosfateret
  • Jernbane: 28x11 mm
  • Vingefang: 200 mm

Fordel:

Højeste stabilitet
  • Den optimerede profilform garanterer, at du får en højere spændekraft på kortere tid med større stabilitet og sikkerhed. Det faste beslag og trykpladen er lavet af ét stykke, hærdet og dermed meget elastisk og vridningsstift.
Smedet glidebeslag
  • Den U-formede glidestang af smedet hærdet stål garanterer maksimal sikkerhed gennem den lineære kraftoverførsel og kan modstå selv de største belastninger. Det kan du til enhver tid stole på.
Speciel flytbar trykplade
  • Den specielle varmebestandige trykplade kan drejes og udskiftes op til 35 grader. Den har en ekstremt lang levetid på grund af de fremragende glidende og nødkørende egenskaber af den hærdede og oliegennemblødte sintrestålindsats.
Hærdet spindel
  • Den hærdede spindel er særligt stabil og slidsvag. Dette øger værktøjets levetid mærkbart.

Anvendelse:

  • Metalkonstruktion
  • Klejnsmedsarbejde
  • Tilspænding med stor kraft

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Hvis skinnen er skinnende, skrub den med smergellærred (100 korn) på begge smalle sider
    • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt