Zámečnická svěrka SLM 200/120

Artiklové číslo: SL20M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky šroubová svěrka
Šířka upnutí max. a; b 200 mm
Vyložení max. 120 mm
Pevnost kluzné lišty 11 mm
Šířka kluzných lišt 28 mm
Upínací síla max. F 8 500 N
Úhel vykývnutí 35 stupně
Druh produktu Svěrky
Materiál napínacích ramen ocel
Materiál kluzné kolejnice ocel
Závitové vřeteno Trapézový závit
Režim ovládání Dvouruční
Vhodné pro ocel
S tlakovou deskou ano
Tvar třmenu Tvar U
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo SL20M
EAN / GTIN 4008158034508
Číslo výrobce SL20M
L-číslo L80070 108
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 8 500 N při utahovacím momentu 25 Nm
  • O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu kolejnice
  • Maximální bezpečnost díky přímočarému přenosu síly na posuvném třmenu
  • Dlouhá životnost díky speciální tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, výkyvy až 35 %.

Charakteristika:

  • Režie: 120 mm
  • Materiál / povrch:
    • Pevný a posuvný držák z tvrzené oceli, pozinkovaný
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované a temperované, fosfátované
    • Ocelová kolébka, pozinkovaná
    • Tlaková deska z oceli, fosfátovaná
  • Kolejnice: 28x11 mm
  • Rozpětí křídel: 200 mm

Výhoda:

Nejvyšší stabilita
  • Optimalizovaný tvar profilu zaručuje vyšší upínací sílu v kratším čase s větší stabilitou a bezpečností. Pevný držák a tlaková deska jsou vyrobeny z jednoho kusu, temperované a tudíž vysoce odolné a torzně tuhé.
Kovaný posuvný držák
  • Posuvná tyč ve tvaru u z kované tvrzené oceli zaručuje maximální bezpečnost díky přímém přenosu výkonu a odolává i největším zatížením. Na to se můžete kdykoli spolehnout.
Speciální pohyblivá tlaková deska
  • Speciální tepelně odolná tlaková deska může být otočná a vyměněna až do 35°. Má extrémně dlouhou životnost díky vynikajícím kluzným a nouzovým provozním vlastnostem tvrzené a olejově nasáklé slinuté ocelové vložky.
Temperované vřeteno
  • Temperované vřeteno je obzvláště stabilní a nízkoopotřebitelné. To výrazně zvyšuje životnost nástroje.

Použití:

  • Kovovýroba
  • Zámečnické práce
  • Vysoce výkonné upínání

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pokud je kolejnice lesklá, zdrsněte ji smirkovým hadříkem (zrnitost 100) na obou úzkých stranách
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč