simmill SX fræseindsats, fræsning af affasninger, begge sider, vinkel=30°, tmax=0,7 mm, Dmin=14 mm

Art.-nr.: S06.3030.02.14 F X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer S06.3030.02.14 F X800
EAN/GTIN 4069769220001
Producentnummer AU79X800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill SX fræseindsats
Fræsning af affasninger, begge sider
Vinkel=30°, tmax=0,7 mm, Dmin=14 mm

Tekniske parametre:

  • ØDmin (min. boring) = 14,0 mm
  • ZEFP = 6
  • w = 0,2 mm
  • b = 4,6 mm
  • S = 2,4 mm
  • ØDS = 13,7 mm
  • tmax = 0,70 mm
  • κ = 30°