simmill SX rezkalni plošček, rezkanje faz, obojestransko, kot=30°, tmax=0,7 mm, Dmin=14 mm

Št. art.: S06.3030.02.14 F X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka S06.3030.02.14 F X800
EAN/GTIN 4069769220001
Številka proizvajalca AU79X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill SX rezkarski vložek za rezkanje
Frezanje poševnin, obojestransko
Kot = 30°, tmax = 0,7 mm, Dmin = 14 mm

Tehnični parametri:

  • ØDmin (najmanjša luknja) = 14,0 mm
  • ZEFP = 6
  • w = 0,2 mm
  • b = 4,6 mm
  • S = 2,4 mm
  • ØDS = 13,7 mm
  • tmax = 0,70 mm
  • κ = 30°