Holder til borestang

Art.-nr.: S02179
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer S02179
EAN/GTIN 4069739493343
Producentnummer 19.2525G200RLWZ0
L-nummer L31490 114501
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Statiske værktøjer og adaptere, VDI25, cylindrisk holder, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 19.2525G200RLWZ0
  • Produkttype: Statiske værktøjer og adaptere
  • Samlet højde (OAH): 58
  • Spændediameter, min. (DCONN): 25 mm
  • Udkraget længde (LPR): 95 mm
  • Funktionel længde (WF): 70 mm
  • Skaftstørrelse: VDI25
  • Grænsefladestørrelse: Ø 25,0 (borestang) mm
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling