Držák na vyvrtávací tyče

Artiklové číslo: S02179
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo S02179
EAN / GTIN 4069739493343
Číslo výrobce 19.2525G200RLWZ0
L-číslo L31490 114501
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI25, válcový držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 19.2525G200RLWZ0
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 58
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 25 mm
  • Délka konzoly (LPR): 95 mm
  • Funkční délka (WF): 70 mm
  • Velikost stopky: VDI25
  • Velikost rozhraní: Ø 25,0 (vyvrtávací tyč) mm
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku