Skifte-ratchet uden gnister 1/2″

Art.-nr.: S.155SR
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.155SR
EAN/GTIN 3148518693127
Producentnummer S.155SR
L-nummer L60130 8357

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Særlig gnistfri og antimagnetisk berylliumkobberlegering
  • Hele mekanikken i omskifterskralden er fremstillet af berylliumkobber

Egenskab:

  • A [mm]: 48
  • d [mm]: 17
  • H [mm]: 43,6
  • L [mm]: 245
  • Firkant [″]: 1/2″
  • [g]: 690