Ratchet 1/2″, lang

Art.-nr.: S.154
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.154
EAN/GTIN 3148510568300
Producentnummer S.154
L-nummer L60130 1199

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Mekanisme med 72 tænder til en rotationsvinkel på 5°
  • Omvendelse af rotationsretningen via en roterende ring
  • Længde: 400 mm
  • Gør det muligt at overføre et større drejningsmoment med mindre træthed /

Egenskab:

  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 30
  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 404
  • L [mm]: 38
  • [g]: 780