{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Egnet til maskinbrug | ja | |
| Klingelængde | 15 mm | |
| Størrelse på drivværk, udvendig firkant | 1/4 tomme | |
| Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant | 7 mm | |
| Udvendig diameter, til skruer med indvendig sekskant | 11,3 mm | |
| Bemærk, til skruer med indvendig sekskant | med plasthylster | |
| Produkttype | bits/klinger | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | forkromet; fosfateret | |
| Samlet længde L | 37 mm | |
| Drev | udvendig firkant | |
| Udgang | til skruer med indvendig sekskant |
| Artikelnummer | RTM.7GRP | |
| EAN/GTIN | 3662424100581 | |
| Producentnummer | RTM.7GRP | |
| L-nummer | L60130 11108 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |