{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Para a utilização em máquinas | sim | |
| Comprimento da lâmina | 15 mm | |
| Tamanho do motor, quadrado exterior | 1/4 polegadas | |
| Tamanho da chave, para parafusos com sextavado interior | 7 mm | |
| Diâmetro exterior, para parafusos com sextavado interior | 11,3 mm | |
| Particularidade, para parafusos com sextavado interior | com manga de plástico | |
| Tipo de produto | pontas/lâminas | |
| Material | aço cromo-vanádio | |
| Superfície | com fosfato; cromado | |
| Comprimento total L | 37 mm | |
| Acionamento | quadrado exterior | |
| Saída | para parafusos com sextavado interior |
| Número do artigo | RTM.7GRP | |
| EAN/GTIN | 3662424100581 | |
| Número do fabricante | RTM.7GRP | |
| Número L | L60130 11108 | |
| Fabricante/responsável | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |