Momentnøgle 1/4″ 5 - 25 Nm

Art.-nr.: R.306A25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer R.306A25
EAN/GTIN 3148516935724
Producentnummer R.306A25
L-nummer L60130 1760

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Nøjagtighed ab fabrik: ± 2 %
  • Drejningsnøgle med én rotationsretning, der kan bruges til løsnering ved at flytte indsatsen
  • Nummereret, leveres med ISO 6789-kalibreringscertifikat.

Egenskab:

  • L [mm]: 271
  • Anslutning: 9 x 12
  • Kasse: BP.D1
  • Kraft [N.m]: 5 - 25
  • Nøgle: R.306-25D
  • Nøgle: R.306-25D
  • Ratchets: R.372
  • Måleinddeling [N.m]: 0,10
  • [kg]: 0,450