Præcisionsvægte; Max 3200 g, d = 0,01 g

Art.-nr.: PNS 3000-2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer PNS 3000-2
EAN/GTIN 4045761184015
Producentnummer PNS 3000-2
L-nummer L40250 1356

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den nye standard i laboratoriet med det robuste vægtesystem med stemmegaffel
  • Vægtningssystem af høj kvalitet med svinggaffel til hurtig visning af vægtværdien, præcis dosering og høj mekanisk robusthed
  • Kapacitetsindikator: Et stigende bargrafisk display viser det resterende tilgængelige vejeområde
  • Nøjagtig optælling: Automatisk referenceoptimering forbedrer gradvist den gennemsnitlige værdi af delvægten
  • Kompakte dimensioner, fordelagtigt når pladsen er begrænset
  • Stor, stødsikker vejeplade af rustfrit stål
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort LCD-display, cifferhøjde 16,5 mm
  • Mål for vejeflade, rustfrit stål, B×D 190×190 mm
  • Samlede mål B×D×H 196×293×89 mm
  • Nettovægt ca. 2,8 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør