Præcisionsvægte Max 200 g; d=0,001 g

Art.-nr.: PFB 200-3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer PFB 200-3
EAN/GTIN 4045761202849
Producentnummer PFB 200-3
L-nummer L40250 114

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Praktisk betjeningsfilosofi: alle hovedfunktioner har deres egen tast på kontrolpanelet
  • Kompakte dimensioner, fordelagtigt når pladsen er begrænset
  • Kapacitetsdisplay: et stigende bargrafisk display viser det resterende tilgængelige vejeområde
  • Niveauindikator og fodskruer: til præcis nivellering af vægten som standard, hvilket sikrer de mest nøjagtige vejeresultater
  • Vindfang som standard, Vægtkammer B×D×H 158x143x64 mm
  • Kompakte dimensioner, fordelagtigt når pladsen er begrænset
  • Kapacitetsindikator: Et stigende bargrafisk display viser det resterende tilgængelige vejeområde
  • Niveau og fodskruer til nøjagtig nivellering af vægten som standard, hvilket giver de mest nøjagtige vejeresultater
  • Vindfang som standard, vejerum B×D×H 158x143x64 mm

Egenskab:

  • Baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 15 mm
  • Dimensioner vejeflade, rustfrit stål ⌀ 80 mm
  • Samlede mål B×D×H 210×315×90 mm (uden vindfang)
  • Nettovægt ca. 1,4 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 15°C/30°C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør