simmill PX fræseindsats, fræsning af affasninger, begge sider, vinkel=45°, tmax=1,2 mm, Dmin=10 mm

Art.-nr.: P06.4545.02.10 F X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer P06.4545.02.10 F X800
EAN/GTIN 4069769210620
Producentnummer AU7VX800
L-nummer L23830 115
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill PX fræseindsats
Fræsning af affasninger, begge sider
Vinkel=45°, tmax=1,2 mm, Dmin=10 mm

Tekniske parametre:

  • w = 0,2 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 9,7 mm
  • tmax = 1,20 mm
  • S = 1,9 mm
  • ØDmin (min. boring) = 10,0 mm
  • κ = 45°
  • b = 3,6 mm