plaquita de fresado simmill PX, fresado de chaflanes, ambas caras, ángulo=45°, tmáx=1,2 mm, Dmín=10 mm

N.º do artigo: P06.4545.02.10 F X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo P06.4545.02.10 F X800
EAN/GTIN 4069769210620
Número do fabricante AU7VX800
Número L L23830 115
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill PX
Chaflanes de fresado, ambos lados
Ángulo=45°, tmáx=1,2 mm, Dmín=10 mm

Parámetros técnicos:

  • w = 0,2 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 9,7 mm
  • tmáx = 1,20 mm
  • S = 1,9 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 10,0 mm
  • κ = 45°
  • b = 3,6 mm