Refraktometer Analogt (ATC) Oe, KWM, Brix

Art.-nr.: ORA 7WA
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Refraktometer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ORA 7WA
EAN/GTIN 4045761160125
Producentnummer ORA 7WA
L-nummer L40250 1837

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelsesområde: vin
  • Disse skalaer er specielt udviklet, præcist beregnet og testet. De er også kendetegnet ved meget tynde og klare linjer
  • Manuel konvertering undgås ved hjælp af flere valgbare skalaer, hvilket eliminerer anvendelsesfejl
  • Alle modeller er udstyret med et okular med nem og jævn justering til forskellige synsstyrker
  • Det praktiske og robuste design gør det nemt, effektivt og holdbart at bruge det i hverdagen
  • Det optiske system og prismadækslet er fremstillet af specielle materialer, der muliggør måling med lav tolerance
  • Den automatiske temperaturkompensation (″ATC″) muliggør nøjagtige målinger ved forskellige omgivelsestemperaturer (10 °C-30 °C)

Egenskab:

  • Trykstøbt kobber-aluminiumlegering, forkromet
  • B×D×D×H 205×75×55 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør